スリーエッチ
固定式フック
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼
寸法H(mm)
22
使用荷重(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(t)
寸法A(mm)
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323324
BHW1000
1
100
114-1621
60
60
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
39323333
BHN1000
1
140
114-1622
40
40
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください