日東工器
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途
高いトルクのねじ締め作業に。
消費電力(W)
45
付属品
ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ
長さ(mm)
276
質量(kg)
0.87
適合ビット(mm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)小ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39323848
DLV70A06P-AAK
855-0876
650
3.8~7.0
5.0~8
¥117,800
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
39323839
DLV45A12P-AAK
855-0875
1200
2.0~4.5
4.5~6
¥97,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった