JOB Master
ちょいバッグファスナー付
トラスコ品番
115-3457
材質
ポリエステル(PE)
幅(mm)
350
色
青
高さ(mm)
180
質量(g)
310
奥行(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324049
JCB-3F
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください