マーベル
WAIST GEARα-シリーズ(ターポリン生地仕様)工具差し
材質
1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、ターポリン生地、ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ
形状
充電ドリルドライバー差し
幅(mm)
80
高さ(mm)
320
質量(g)
90
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324058
MDP-100ARS
レッド
¥2,300
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
39324067
MDP-100ABK
ブラック
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください