マーベル
音響発光式検電器(低圧交流専用)
トラスコ品番
116-1613
長さ(mm)
130
電源
アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)
交流電圧(V)
50~600
アズワン品番
65-2056-44
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324119
MT-6100L
AC50~600
22×130×23
22
22
23
130
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください