曜日別特売

クローフートレンチセット6.3(9pcs)

クローフートレンチセット6.3(9pcs) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
差込角(mm)6.3付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324347VCS2090
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする