IKURATOOLS(育良精機)
直流インバーターアーク溶接機 ライトアーク
使用率(%)
30
付属品
一次側ケーブル3m、ホルダ付ケーブル10m、アースクリップ付ケーブル5m、溶接面、革手袋
トラスコ品番
829-0124
幅(mm)
185
質量(kg)
16
高さ(mm)
320
奥行(mm)
455
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
DC20~200
定格入力(kVA)
8
棒径(Φmm)
1.6~4.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324383
ISK-LS200ST
¥154,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください