曜日別特売

ボールスクリュー(半球タイプ)

ボールスクリュー(半球タイプ) - イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ) - イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ) - イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ) - イマオコーポレーション
ねじ寸法M5×0.80材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324444BSF5X20106-0732202.3
310
298
328(税込)
翌日出荷
39324453BSF5X8106-069480.8
310
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする