イマオコーポレーション
ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用
材質(本体)
SUM22L
タイプ
軽荷重用
耐熱温度(℃)
100
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324514
ZSP10
2.5
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39324523
ZSP12
3.5
¥
590
取扱い終了
代替品有
39324539
ZSP16
4.5
¥
810
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください