イマオコーポレーション
Tハンドル(リーマ穴タイプ)
トラスコ品番
106-0619
長さ(mm)
95
幅(mm)
26
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
T字形
穴径(Φmm)
(リーマ)6
使用温度範囲(℃)
-20~110
取付部
丸穴
穴深さ(mm)
(リーマ)30
取付長(mm)
30
ノブ高さ(mm)
50
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324575
TH95
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください