空柄 唐鍬・とんび・土方用

空柄 唐鍬・とんび・土方用 - SENNARI空柄 唐鍬・とんび・土方用 - SENNARI
先幅(mm)28全長(mm)900付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7059適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233材質天然木質量(g)750内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39324679GD-102
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする