SENNARI
空柄 エンピ用 T型
先幅(mm)
35
全長(mm)
925
付属品
くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番
115-7067
適合機種
AD-601
材質
天然木
質量(g)
560
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39324785
GD-131
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません