サンコーテクノ
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
ねじの呼び
M10
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
長さ(mm)
110
下穴径(Φmm)
17
ねじ長さ(mm)
79
付属品
座付ナット
トラスコ品番
491-6573
質量(g)
81.6
締付板厚(mm)
1~10
プレート長さ(mm)
55
最大取付物厚さ(mm)
10
最大引張荷重(kN)
6.4
必要中空幅(mm)
57
内容量
1セット(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39325004
ITL-1011M
¥
9,750
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください