HESKINS
アンチスリップテープ Safety Grip カットタイプ
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
90
テープ長さ(mm)
610
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24890488
3401015000610YUA
1ケース(200枚)
黄
150
0.61
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
39327707
3401015000610NUA
1枚
黒
150
0.61
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥
1,210
取扱い終了
39327777
3401015000610YUA
1枚
黄
150
0.61
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥
1,210
取扱い終了
24890479
3401015000610NUA
1ケース(200枚)
黒
150
0.61
0.9
ポリ塩化ビニル(PVC)
アクリル系
酸化アルミニウム
屋外用
¥
242,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください