E BRAIDS
ダイニーマ ロープ WINCHLINE
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39327874
58090030905
9
30
ダイニーマ(R)
グレー
2.14
袋入
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327908
58120030905
12
30
ダイニーマ(R)
グレー
3.1
袋入
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39327883
58100030905
10
30
ダイニーマ®;
グレー
2.38
袋入
オープン
取扱い終了
39327899
58110030905
11
30
ダイニーマ®;
グレー
2.71
袋入
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください