曜日別特売

スターターロープ Starter Cordブリスターパック

スターターロープ Starter Cordブリスターパック - E BRAIDSスターターロープ Starter Cordブリスターパック - E BRAIDSスターターロープ Starter Cordブリスターパック - E BRAIDS
(5件のレビュー)
内容量1パック
全16種類を絞り込む
太さ(Φmm)
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393279261928T0050002.85内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.03ブリスターパック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
393279351928T0100002.810内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.05ブリスターパック
オープン
619
681(税込)
当日出荷
393279531930T00500035内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.03ブリスターパック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
393279691930T010000310内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.06ブリスターパック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
393279871935T0050003.55内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.04ブリスターパック
オープン
549
604(税込)
当日出荷
393279961935T0100003.510内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.08ブリスターパック
オープン
679
747(税込)
当日出荷
393280141940T00500045内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.05ブリスターパック
オープン
559
615(税込)
当日出荷
393280481945T0050004.55内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.06ブリスターパック
オープン
569
626(税込)
当日出荷
393280571945T0100004.510内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.12ブリスターパック
オープン
729
802(税込)
当日出荷
393280751950T00500055内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.08ブリスターパック
オープン
619
681(税込)
当日出荷
393280841950T010000510内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.16ブリスターパック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
393281091955T0050005.55内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.09ブリスターパック
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
393281181955T0100005.510内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.19ブリスターパック
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
393281361960T00500065内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.1ブリスターパック
オープン
749
824(税込)
当日出荷
393280231940T010000410内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.1ブリスターパック
オープン
取扱い終了
393281451960T010000610内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル白×赤0.2ブリスターパック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 耕運機と田植え機のスターターロープ
農・林・水産業

手ごろな値段で強度も柔軟性もあり、とても良いものでした。

対象商品 : 39328048
2024-03-26
用途: 管理機のスターターロープとして
その他業種

少し細くて強度を心配しましたが問題なく使用できました。寿命としていつまで持つかが期待です。

対象商品 : 39327969
2020-09-13
用途: 園芸用エンジン機械の交換用
サービス業

編み方がきつく、締まっています。
耐久性は高そうです。
固いので、使用するにはワンランク細い物がよさそうです。
(4mmロープ使用機械なら3.5㎜、3.5mm使用機械なら3mmとか)
今まではオレゴン製やスチール製ばかり使用していましたが、これは十分に代替品になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 39328084
2019-08-28
用途: 公園等芝草刈作業
農・林・水産業

始動時の曳も違和感なく、戻りもとてもスム-ズであり、おそらく耐久性も十分期待できると考えられます。
 以後また依頼いたしますのでよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 39328057
2019-07-31
用途: 機械の修理

他社のより若干堅めです。耐久性があるか確認してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする