RAVENDO
階段昇降運搬車取り替えキャスター
トラスコ品番
116-1054
適合本体
145030
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
160
材質(車輪)
ゴム
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328583
628331
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください