LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
粘度(mPa・s)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39328644
648-50
1本
50
68
400~600
50mL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39328653
648NEW-250
1本
250
290
400~600
250mL
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
12801077
648NEW-250
1箱(10本)
250
290
400~600
2500mL
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12801086
648NEW-50
1箱(10本)
50
68
400~600
500mL
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39328635
638NEW-250
1本
250
293
2000~3000
250mL
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください