曜日別特売

樹脂製物置 マジックス

樹脂製物置 マジックス - KETER
高さ(mm)905間口(mm)765奥行(mm)470付属品棚板1枚トラスコ品番125-0190材質ポリプロピレン質量(kg)8.9耐荷重(kg)30床面積(m2)0.36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933019317205249
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする