Ampco
防爆スケーリングハンマー
全長(mm)
355
頭径(mm)
25
頭部長(mm)
140
トラスコ品番
102-6476
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
680
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39331968
FL0060B
¥
18,270
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください