Ampco
防爆ダイアモンドポイントチゼル
軸径(Φmm)
20
全長(mm)
205
トラスコ品番
102-6482
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
483
刃幅(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39332187
ME0205B
¥
21,390
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください