OTOS
個人用冷却器交換用ベスト
色
黒
材質
ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
トラスコ品番
114-9033
質量(g)
978
着丈(cm)
55
素材
ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
胴回り(cm)
90
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333334
V-200J
¥
17,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください