テーパーワッシャー

テーパーワッシャー - アインツテーパーワッシャー - アインツテーパーワッシャー - アインツテーパーワッシャー - アインツ
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3933490810(VFIL-SS)1019.81.31.9
118
61
67(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
3933627412(VFIL-S)1224.82.14
118
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする