CHANNEL
ニッパ
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6~2.3
切断能力(Φmm) 軟線
4.1
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39340508
337
178
¥
9,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39340517
338
203
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください