曜日別特売

ニッパ(アングルヘッドタイプ)

ニッパ(アングルヘッドタイプ) - CHANNELニッパ(アングルヘッドタイプ) - CHANNEL
材質炭素鋼切断能力(Φmm) ピアノ線1.4~2.3切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) ピアノ線
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393407364471.4~2.3197327
12,980
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
393407454491.4~2.3242390
13,660
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする