キャンバスツールバッグ

キャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLSキャンバスツールバッグ - KLEIN TOOLS

耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。

用途工具などの運搬に。材質キャンバス生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39341007510212304.8152.4254ホワイト
25,680
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39341016510214255.6152.4355.6ホワイト
27,130
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする