KLEIN TOOLS
ボルトバッグ ホワイト
耐久性の高いボルトバッグです。
縫製とリベットで補強し、底は二重構造なので重い工具やハードな現場でもしっかり活躍します。
用途
腰周りビスやボルトの収納に。
材質
キャンバス生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39341113
5416T
228.6
127
254
ホワイト
103-1912
¥
10,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39341129
5416TC
228.6
127
254
ホワイト
103-1913
¥
14,710
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください