ボルトバッグ ブラック(難燃タイプ)

ボルトバッグ ブラック(難燃タイプ) - KLEIN TOOLSボルトバッグ ブラック(難燃タイプ) - KLEIN TOOLSボルトバッグ ブラック(難燃タイプ) - KLEIN TOOLSボルトバッグ ブラック(難燃タイプ) - KLEIN TOOLS

耐久性の高いボルトバッグです。

用途腰周りビスやボルトの収納に。トラスコ品番103-1914材質難燃キャンバス地幅(mm)228.6高さ(mm)254質量(g)408奥行(mm)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
393411385416TFRブラック
10,790
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする