KLEIN TOOLS
トートタイプツールバッグ
(1件のレビュー)
40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。
ダブルステッチで耐久性を高めています。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
103-1911
材質
キャンバス生地
幅(mm)
254
質量(kg)
2.72
色
ブラック
高さ(mm)
311.2
奥行(mm)
260.4
ポケット数
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39341147
554161014
¥
29,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください