曜日別特売

高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル

高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル - リンレイ
(2件のレビュー)
トラスコ品番868-8589質量(kg)17.9容量(L)4主成分金属架橋型アクリル樹脂標準使用量1本で約360m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39341348657275
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39341348
2024-09-05
用途: コンクリ床のメンテナンス
株式会社キュースリー卸売・小売業

ペンキ塗ったコンクリ床に使用しました。
ペンキだけならベタつきがありコーティングになればと思い使用。
ベタつきがなく、しっかり保護してくれた感じがします。
塗り残しが心配だったので2度ぬりしました。
満足です!

対象商品 : 39341348
2020-08-28
用途: 新しい床の洗浄後に、塗布。
製造業

塗布後の外観は、良いと思います。つやと皮膜の持続性が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする