アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)

アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。
ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。
肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。
低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)内容量1本
注意
※クランプねじ 最大締付トルク0.5N・m(予備ネジ同封)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39344778ASM0708S10R-1428-2094一般形17510
25,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
39344796ASM0710S10R-2428-2116一般形28010
25,750
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39344787ASM0710S08R-2428-2108アンダーカット形2808
25,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
39344805ASM0711S10R-2428-2124アンダーカット形28010
25,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
39344823ASM0712S12R-3428-2141一般形38012
31,170
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39344814ASM0712S10R-3428-2132アンダーカット形38010
31,170
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
39344839ASM0714S12R-3428-2159アンダーカット形38012
33,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
39344848ASM0716S16R-4428-2167一般形49016
44,720
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39344884ASML0716S16R-4428-2205一般形411516
47,430
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39344857ASM0717S16R-4428-2175アンダーカット形411516
47,430
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
39344866ASM0720S20R-5428-2183一般形510520
51,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
39344893ASML0720S20R-5428-2213一般形514020
55,560
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
39344875ASM0721S20R-5428-2191アンダーカット形514020
55,560
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする