アインツ
ランナーチャックEM
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
13
奥行(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39351193
CHK-EM1-12
115-6645
34
67
センサー無
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
当日出荷
39351209
CHK-EM1-12-C
115-6646
38
79
近接センサー付
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351218
CHK-EM1-12-C1
115-6647
45
73
リミットSW付
¥
37,946
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください