アインツ
ランナーチャックES
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
9
奥行(mm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39351227
CHK-ES1-08
115-6642
21
22
センサー無
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39351236
CHK-ES1-08-C
115-6643
28
38
近接センサー付
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351245
CHK-ES1-08-C1
115-6644
35
33
リミットSW付
¥
36,868
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください