アインツ
ランナーチャックEX
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)
20
奥行(mm)
147
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39351254
CHK-EX1-20
115-6651
54
280
センサー無
¥
36,220
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351263
CHK-EX1-20-C
115-6652
54
283
近接センサー付
¥
52,390
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39351279
CHK-EX1-20-C1
115-6653
61
272
リミットSW付
¥
49,588
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください