アインツ
ツメ・ミニシリンダー用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39355813
CP-013
11
丸型Φ25・ミニシリンダー用
26
26
3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39355829
CP-014
28
L型・ミニシリンダー用
40
21
14
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39356154
CPUM-02
4
L型・マイクロミニシリンダー用
20
11
7
¥
352
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください