曜日別特売

強力型ニッパ

強力型ニッパ - KLEIN TOOLS強力型ニッパ - KLEIN TOOLS

刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。先細のノーズデザインです。

用途盤内や狭い箇所での線材の切断に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック切断能力(Φmm) 鉄線2.2内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 鉄線
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39358848D25262.2155.6175
15,980
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
39358805D22072.2195.3244
14,400
8,798
9,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする