アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ

アングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ - KLEIN TOOLSアングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ - KLEIN TOOLSアングルヘッドニッパグリップ:コンフォート・強力タイプ - KLEIN TOOLS

偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。
特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

用途
盤内や狭い箇所での線材切断に
ACSRや釘・硬線の切断に
全長(mm)206.4トラスコ品番114-2891材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379279J200048
16,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする