セキスイ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500)
材質
クラフト紙
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
500
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380119
K50LAX2
1セット(6巻)
青
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380128
K50LAX3
1セット(5巻)
青
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380137
K50LMX2
1セット(6巻)
緑
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380146
K50LMX3
1セット(5巻)
緑
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39380155
K50LRX2
1セット(6巻)
赤
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380164
K50LRX3
1セット(5巻)
赤
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380173
K50LWX2
1セット(6巻)
白
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380189
K50LWX3
1セット(5巻)
白
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380198
K50LX02
1セット(6巻)
ダンボール
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380207
K50LX03
1セット(5巻)
ダンボール
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39380216
K50LYX2
1セット(6巻)
黄
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380225
K50LYX3
1セット(5巻)
黄
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70970475
K50LX03
1巻
ダンボール
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください