セキスイ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#500W)
材質
クラフト紙
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
500
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380234
K50WL02
1セット(6巻)
白
38
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39380243
K50WL03
1セット(5巻)
白
50
500
0.14
クラフト紙
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください