TRUSCO
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
トラスコ品番
868-8613
色
ブルー
ブレーキ有無
あり
全高(mm)
700
キャスター
自在(ストッパー付)×2、自在×2
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
適合ストッパー
K-600JRS、K-600JRS-4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39381187
MPK-6020JS-B
100
415
615
115
700
75
5.03
ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
16,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください