連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ - TRUSCO
トラスコ品番868-8617ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39381223MPK-6024JS-B100415615115900755.63ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
16,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする