EKO
全天日射計
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m
2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m
2
測定波長
285~3000nm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39381284
MS-40C
¥
106,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください