アインツ
ミニエアニッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
動作
切断能力(mm)ABS樹脂
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57876964
NW3-20
正刃
220
28
94.8
70.8
引く(Max3mm)
Φ2.8mm(6.15[[MM2]])
0.39~0.49刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
39382639
NW1-10
正刃
110
-
-
-
-
-
-
¥
16,900
取扱い終了
39382657
NW1-10R
逆刃
110
-
-
-
-
-
-
¥
19,500
取扱い終了
39382684
NW2-20
正刃
220
-
-
-
-
-
-
¥
16,000
取扱い終了
39382718
NW2-20R
逆刃
225
-
-
-
-
-
-
¥
18,500
取扱い終了
39382727
NW2-35
正刃
300
-
-
-
-
-
-
¥
17,000
取扱い終了
39382736
NW2-35R
逆刃
300
-
-
-
-
-
-
¥
22,000
取扱い終了
39382754
NW-50
正刃
743
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
39382763
NW-50R
逆刃
745
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください