曜日別特売

多関節用ツールチェンジャー

多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ多関節用ツールチェンジャー - アインツ

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。

仕様【引込力】766高さ(mm)103可搬質量(kg)~35押出力(N)452内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
奥行(mm)
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383226OX-35A115-6564141.8ロボット側59.5ロボット側
172,480
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
39383235OX-35AI115-6565110ツール側27.5ツール側
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする