曜日別特売

OX用エアーオプション

OX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツOX用エアーオプション - アインツ

エアーチャッキ弁内蔵です。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付
適合機種
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383077OX-005AA12ロボット側OX-0053015.910
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383095OX-005AIA7ツール側OX-0053013.510
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
39383174OX-20BA76ロボット側OX-208023.819
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383217OX-20BIA57ツール側OX-208021.819
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383253OX-60AA147ロボット側OX-35/60713327.5
26,950
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383278OX-60AIA80ツール側OX-35/607125.627.5
14,014
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする