多関節ロボット用ツールチェンジャー

多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ多関節ロボット用ツールチェンジャー - アインツ

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。

高さ(mm)47.5押出力(N)63仕様【引込力】123内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付場所
幅(mm)
奥行(mm)
可搬質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383104OX-03A125ロボット側ロボット側79.737~3
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383113OX-03AI45ツール側ツール側4817.6~3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383129OX-05A250ロボット側ロボット側8037~5
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39383138OX-05AI115ツール側ツール側4817.6~5
23,716
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする