曜日別特売

OX-005用コネクタ

OX-005用コネクタ - アインツOX-005用コネクタ - アインツOX-005用コネクタ - アインツOX-005用コネクタ - アインツ
幅(mm)30高さ(mm)9質量(g)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383409OXR-PS06115-6585ロボット側10
8,624
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
39383418OXR-PS06-I115-6586ツール側13
19,404
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする