製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)

製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) - セキスイ製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) - セキスイ
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39383576P60LB021セット(8巻)385000.09ポリプロピレン(PP)
60,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39383585P60LB031セット(6巻)505000.09ポリプロピレン(PP)
59,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
39383594P60LT021セット(8巻)透明385000.09ポリプロピレン(PP)
60,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39383603P60LT031セット(6巻)透明505000.09ポリプロピレン(PP)
59,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70970491P60LT031巻透明505000.09ポリプロピレン(PP)
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする