クロスビー
クロスビー ステージ用・シャックル
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d3(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39385807
S209T-1/2
0.33
2
30.2
12.7
16
47.8
33.3
20.6
¥
9,960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39385816
S209T-3/8
0.14
1
23.1
9.65
11.2
36.6
26.2
16.8
¥
5,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
39385825
S209T-7/16
0.17
1.5
26.9
11.2
12.7
42.9
29.9
19.1
¥
6,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください