曜日別特売

ロック式アイボルトMネジ スライドロック

ロック式アイボルトMネジ スライドロック - クロスビーロック式アイボルトMネジ スライドロック - クロスビーロック式アイボルトMネジ スライドロック - クロスビー
材質合金鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39386543SL-150-M108.52835.514.75327.8
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386559SL-150-M1210.53342.518.162.632.9
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386568SL-150-M1613.2375524.575.737
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386577SL-150-M201643.968.83191.143.6
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39386586SL-150-M2419.252.882.53711052.8
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする